Soporte para caperuzas de rectificado, ⌀ del cabezal, longitud de cabezal, forma: 1015G

Número de artículo: 553100 1015G
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    5,60 € / Unidad
  • de 5Unidad
    4,67 € / Unidad
a petición
En stock
112 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cabezal, longitud de cabezal, forma precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del cabezal 10 mm
Longitud de cabeza 15 mm
⌀ de mango 3 mm
Velocidad de giro máxima 45.000 min-1
Tipo de producto Soporte para caperuzas de rectificado

Identificación y clasificación

Número de artículo 553100 1015G
EAN / GTIN 4062406123864
Número del fabricante 553100 1015G
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Las caperuzas de rectificado sin costuras se desplazan por el cuerpo de goma y se mantienen en su lugar por fuerza centrífuga durante el funcionamiento de la máquina. Las caperuzas de rectificado se cambian rápida y fácilmente (enroscando/desenroscando en el sentido de ranurado).
Cuerpo de goma elástico ranurado con vástago de acero.

Aplicación:

Principalmente en la construcción de herramientas para trabajos de acabado en puntos de difícil acceso.

Idóneo para:

Caperuzas de rectificado n.° 553035553328.