{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ del cabezal | 10 mm | |
Longitud de cabeza | 15 mm | |
⌀ de mango | 3 mm | |
Velocidad de giro máxima | 45.000 min-1 | |
Tipo de producto | Soporte para caperuzas de rectificado |
Número de artículo | 553100 1015A | |
EAN / GTIN | 4062406123871 | |
Número del fabricante | 553100 1015A | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |