Descripción:
Brocas de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.609″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.609″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud de los canales para viruta (LCF) 2.08″ ,Grupo de longitudes 3xD ,Grupo Longitud 3xD ,Longitud total (OAL) 4.09″ ,Longitud utilizable (LU) 1.38″
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Equivalente en decimales: 0.609″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.609″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.609″
- Número de labios (NOF): 2
- Longitud de los canales para viruta (LCF): 2.08″
- Grupo de longitudes: 3xD
- Number of Teeth: 2
- Longitud total (OAL): 4.09″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longitud del mango (LS): 1.91″
- Tipo de mango: Round
- Longitud utilizable (LU): 1.38″