Descripción:
Brocas de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7/8″ ,Propiedades de la refrigeración (CSP) External ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.813″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.813″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud de los canales para viruta (LCF) 4.41″ ,Grupo de longitudes 5xD ,Grupo Longitud 5xD ,Longitud total (OAL) 6.58″ ,Longitud utilizable (LU) 3.49″
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 7/8″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): External
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Equivalente en decimales: 0.813″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.813″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.813″
- Número de labios (NOF): 2
- Longitud de los canales para viruta (LCF): 4.41″
- Grupo de longitudes: 5xD
- Number of Teeth: 2
- Longitud total (OAL): 6.58″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longitud del mango (LS): 2.07″
- Tipo de mango: Round
- Longitud utilizable (LU): 3.49″