Descripción:
Brocas de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Propiedades de la refrigeración (CSP) External ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 3/4″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 3/4″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud de los canales para viruta (LCF) 3.74″ ,Grupo de longitudes 5xD ,Grupo Longitud 5xD ,Longitud total (OAL) 5.83″ ,Longitud utilizable (LU) 2.93″
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): External
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Equivalente en decimales: 0.75″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 3/4″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 3/4″
- Número de labios (NOF): 2
- Longitud de los canales para viruta (LCF): 3.74″
- Grupo de longitudes: 5xD
- Number of Teeth: 2
- Longitud total (OAL): 5.83″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longitud del mango (LS): 1.99″
- Tipo de mango: Round
- Longitud utilizable (LU): 2.93″