SCD 195-055-200 AP3 IC908 Brocas de Metal Duro Integral DIN 6537 Sin Refrigeración Interna, Profundidad de Taladrado: 3xD

Número de artículo: 5530481
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5530481
EAN / GTIN 7291075006308
Número del fabricante 5530481
Número L L24240 634

Descripción

Descripción:

Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) External, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 19.5 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 19.5 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 79 mm, Grupo de longitudes 3xD, Grupo Longitud 3xD, Longitud total (OAL) 131 mm, Longitud utilizable (LU) 55 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 19.5 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 19.5 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Longitud de los canales para viruta (LCF) 79 mm
  • Grupo de longitudes 3xD
  • Number of Teeth 2
  • Longitud total (OAL) 131 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 48 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 55 mm

De la misma serie "SOLIDDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra