Descripción:
Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) External, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 12.2 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 12.2 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 60 mm, Grupo de longitudes 3xD, Grupo Longitud 3xD, Longitud total (OAL) 107 mm, Longitud utilizable (LU) 43 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) External
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 12.2 mm
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 12.2 mm
- Número de labios (NOF) 2
- Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
- Longitud de los canales para viruta (LCF) 60 mm
- Grupo de longitudes 3xD
- Number of Teeth 2
- Longitud total (OAL) 107 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Longitud del mango (LS) 45 mm
- Tipo de mango Round
- Longitud utilizable (LU) 43 mm