Abanico de pulido de fieltro ⌀ del mango 6 mm ZY2010

Número de artículo: 552213 ZY2010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    6,69 € / Unidad
  • de 10Unidad
    5,57 € / Unidad
a petición
En stock
84 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grado dureza blando
    ⌀ del cabezal 20 mm
    Longitud de cabeza 10 mm
    ⌀ de mango 6 mm
    Tipo de producto Piedra de pulido

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 552213 ZY2010
    EAN / GTIN 4045197723093
    Número del fabricante 552213 ZY2010

    Descripción

    Ejecución:

    Filtro dispuesto en láminas alrededor del mango.

    Aplicación:

    Trabajos de pulido con una elevada flexibilidad y adaptación a los contornos. Mediante el empleo posterior del modelo semiduro y blando se pueden obtener superficies de brillo especular muy finas.

    Nota:

    Los abanicos y cepillos de pulido de fieltro se deben utilizar en combinación con pastas abrasivas y para pulir como n.º 552250 / 555740. Velocidad circunferencial recomendada 5 -10 m/s.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra