KNMX 160405-RP IC8250 Plaquita en Forma de Paralelogramo a 55º, para Perfilado

Número de artículo: 5508811
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5508811
EAN / GTIN 7291075096613
Número del fabricante 5508811
Número L L23950 2474

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas R/LP, Radio de punta (RE) 0.5 mm, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Longitud del filo de corte (L) 19.72 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas R/LP
  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud del filo de corte (L) 19.72 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.4 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev