SNMM 250724-NR IC8350 Plaquita Cuadrada de Una Cara con Rompevirutas Especial para Desbaste

Número de artículo: 5508562
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ISOTURN
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5508562
    EAN / GTIN 7291075117394
    Número del fabricante 5508562
    Número L L23950 1920

    Descripción

    Descripción:

    Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas NR, Radio de punta (RE) 2.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 25.4 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 25.4 mm, Espesor de la plaquita (S) 7.94 mm

    Característica:

    • Tipo de rompevirutas NR
    • Radio de punta (RE) 2.4 mm
    • Longitud del filo de corte (L) 25.4 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 15 mm
    • Diámetro del agujero de fijación (D1) 9.12 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 25.4 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 7.94 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 1.1 mm/rev
    • Min D.O.C. 5 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.35 mm/rev

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra