RCMX 250700-NR IC8250 Plaquitas Redondas con Flanco Positivo, Incidencia de 7º y Filo de Corte Robusto para Torneado de Desbaste

Número de artículo: 5507968
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5507968
EAN / GTIN 7291075260274
Número del fabricante 5507968
Número L L23950 3310

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas NR, Diámetro del círculo inscrito (IC) 25 mm, Espesor de la plaquita (S) 7.94 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas NR
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 7.2 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 25 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 7.94 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 1.5 mm/rev
  • Min D.O.C. 4 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.5 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra