CNMG 190612-MR IC807 Plaquitas Rómbicas de 80º, Doble Cara, para Torneado de Desbaste en Aceros Inoxidables y Materiales Blandos

Número de artículo: 5507892
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5507892
EAN / GTIN 7291075262940
Número del fabricante 5507892
Número L L23950 3021

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas MR, Radio de punta (RE) 1.2 mm, Longitud del filo de corte (L) 19.03 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 19.05 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas MR
  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 19.03 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 7.94 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 19.05 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.9 mm/rev
  • Min D.O.C. 2 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.3 mm/rev