SPMR 090308 IC9350 Plaquitas Cuadradas, con Rompevirutas Positivo, Bajas Fuerzas de Corte, para Semi-Acabado y Acabado

Número de artículo: 5507616
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5507616
EAN / GTIN 7291075073706
Número del fabricante 5507616
Número L L23950 1790

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas R, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 9.52 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas R
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 11 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 9.52 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 6 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.35 mm/rev
  • Min D.O.C. 1.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.16 mm/rev