TNMG 220416-GN IC9350 Plaquitas Triangulares de Doble Cara para Aplicaciones Generales

Número de artículo: 5507257
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ISOTURN
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5507257
    EAN / GTIN 7291075076707
    Número del fabricante 5507257
    Número L L23950 2213

    Descripción

    Descripción:

    Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas GN, Radio de punta (RE) 1.6 mm, Longitud del filo de corte (L) 22 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

    Característica:

    • Tipo de rompevirutas GN
    • Radio de punta (RE) 1.6 mm
    • Longitud del filo de corte (L) 22 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.45 mm/rev
    • Min D.O.C. 2 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.25 mm/rev

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra