WPEX 040200L08 IC08 Plaquitas Trigonales de Precisión Positivas 80º y 84º, Incidencia de 8º, 12º, para Acabado

Número de artículo: 5506883
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5506883
EAN / GTIN 7291075125320
Número del fabricante 5506883
Número L L24320 8

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas X, Radio de punta (RE) 0 mm, Cutting Direction (HAND) Left Hand, Longitud del filo de corte (L) 4 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.6 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.5 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas X
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 8 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud del filo de corte (L) 4 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 3.2 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.6 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2.5 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.2 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev