LNMX 110408L-HT IC907 Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte y a Ángulo de Desprendimiento Positivo para Elevados Índices de Extracción de Metal

Número de artículo: 5506346
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5506346
    EAN / GTIN 7291075175493
    Número del fabricante 5506346
    Número L L24260 82

    Descripción

    Descripción:

    Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas HT, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Cutting Direction (HAND) Left Hand, Longitud del filo de corte (L) 11 mm, Espesor de la plaquita (S) 11.4 mm

    Característica:

    • Tipo de rompevirutas HT
    • Radio de punta (RE) 0.8 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Longitud del filo de corte (L) 11 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 11.4 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.6 mm/rev
    • Min D.O.C. 0.5 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.15 mm/rev

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra