S25T SLANR-11 TANG Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Plaquitas Tangenciales de 4 Filos LNMX…. para Elevada Extracción de Metal

Número de artículo: 3602335
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELITURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3602335
EAN / GTIN 7291075188783
Número del fabricante 3602335
Número L L23990 366

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 53 mm, Longitud total (OAL) 300 mm, Altura del mango (H) 23 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 17 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNMX 110408L-HT
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 53 mm
  • Longitud total (OAL) 300 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -15 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 40 mm
  • Altura del mango (H) 23 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELITURN" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra