SLANL 3232P-15 TANG Portaherramientas Fijación Por Tornillo para Plaquitas Tangenciales LNMX…

Número de artículo: 3602116
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELITURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3602116
EAN / GTIN 7291075174229
Número del fabricante 3602116
Número L L23990 1713

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 170 mm, Longitud de la cabeza (LH) 35 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 170 mm
  • Ancho funcional (WF) 37 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNMX 1506..
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -6 Degrees
  • Altura del mango (H) 32 mm
  • Ancho del mango (B) 32 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELITURN" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop