XOMT 060204-DT IC250 Plaquitas para Brocas Dr y Barras de Mandrinar A-Sxfor/L

Número de artículo: 5502883
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie DRDRILLS
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5502883
EAN / GTIN 7291075083316
Número del fabricante 5502883
Número L L24160 42

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 6.16 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.16 mm, Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees, Espesor de la plaquita (S) 2.56 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 6.16 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.16 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 2.56 mm