XOMT 060204-DT IC28 Plaquitas para Brocas Dr y Barras de Mandrinar A-Sxfor/L

Número de artículo: 5503059
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie DRDRILLS
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5503059
EAN / GTIN 7291075083347
Número del fabricante 5503059
Número L L24160 17

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 6.16 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.16 mm, Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees, Espesor de la plaquita (S) 2.56 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 6.16 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.16 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 2.56 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra