Lima tipo aguja de diamante, 140 mm Grano D91 (fino) 10

Número de artículo: 529210 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: D

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Diamante
Símbolo de medio abrasivo D
Tamaño de grano D91
Descripción de la forma Barrette
Sección transversal con asignación 5,0 × 2,0 mm
Longitud de recubrimiento 70 mm
incl. mango lima no
Tipo de producto Lima tipo aguja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 529210 10
EAN / GTIN 4007220016633
Número del fabricante 4007220016633

Tablas de Aplicación

Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plástico, PRFV
 
Piedra
 

Descripción

Ejecución:

Piezas en bruto de estas limas tipo aguja, forjadas de acero especial y rectificadas. La limas de diamante se recubren uniformemente con polvo diamante de granulación homogénea fijado galvánicamente. Guarnición diamantada uniforme y dureza del diamante aseguran resultados de limado excelentes. Longitud total de lima = 140 mm; longitud de guarnición diamantada = 70 mm; ⌀ mango = 3 mm.

Aplicación:

Para el mecanizado posterior de herramientas de corte, de estampación y de compresión de acero templado o metal duro. Además, para el mecanizado de vidrio, cerámica etc. Para limar con poca presión, sobre todo en aristas. La presión elevada no proporciona una capacidad de limado superior y daña la lima.

Granulometría:

Granulación fina D 91

Partes opcionales:

Encontrará mango de sujeción rápida para estas limas en n.º 519700.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra