Mango de sujeción rápida para limas tipo aguja, Tipo: 3

Número de artículo: 519700 3
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
137 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción 3 mm - 4 mm
Longitud total 95 mm
Adecuado para la longitud de lima 140 mm - 200 mm
Tipo de producto Cuaderno

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 519700 3
EAN / GTIN 4009215078275
Número del fabricante 21060000
Manufacturer Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Descripción

Ejecución:

Mango de alta calidad con pinza de sujeción de resorte y apriete por botón giratorio para un manejo fácil y una fijación segura.