Chapa de policristalino, Granulación: D126µm

Número de artículo: 529112 D126
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación (µm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: D

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Diamante
Símbolo de medio abrasivo D
Tamaño de grano D126
Grado de finura medio
Medida 35×350 mm
Anchura 35 mm
Altura 0,7 mm
Longitud 350 mm
Tipo de producto Lima de diamante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 529112 D126
EAN / GTIN 4007220806388
Número del fabricante 4007220806388

Tablas de Aplicación

Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plástico, PRFV
 
Piedra
 

Descripción

Ejecución:

Chapa de policristalino flexible, cubierta con grano abrasivo de diamante por ambos lados. Altura con revestimiento 0,7 mm.

Aplicación:

Ideal para trabajos de rectificaciones en superficies cóncavas y convexas.

Nota:

Las limas de diamante se pueden limpiar en petróleo con un cepillo metálico (por ej., 576000).

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Chapa de policristalino, Granulación: D126µm

Chapa de policristalino, Granulación: D126µm

a petición
En stock
6 piezas en stock
248,68 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
238 piezas en stock
21,17 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Anchura 35 mm 14 mm
Grado de finura medio Pulido previo
Tamaño de grano D126 D126
Longitud 350 mm 165 mm
Medio abrasivo Diamante Diamante
Símbolo de medio abrasivo D D
Tipo de producto Lima de diamante Lima de diamante

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra