Escalera de plataforma FlexxStep 4 peldaños

Número de artículo: 52524
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Escalera de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 52524
EAN / GTIN 4031405525245
Número del fabricante 052524
Número L L90110 702

Descripción

Descripción:

  • Escalera de plataforma de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
  • Amplia plataforma hecha de chapa de urdimbre de aluminio estriado 480 x 655 mm
  • conexión de 4 pliegues ondulada/spar
  • Con barandilla de dos lados, barandilla de 3 lados, 1.000 mm de altura con rodilla y zócalos
  • Plumas continuamente ajustables en ambos lados
  • Puerta de seguridad de cierre automático
  • Generosa bandeja de herramientas
  • Dos rodillos de Ø150 mm y un práctico mecanismo de plegado para un cambio rápido de ubicación
  • Disponible con y sin accesorio telescópico enchufable flexible
  • Diseño según DIN EN 131-7 y las normas francesas NFP 93-352/353
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 3000 mm
  • Anchura externa: 672 mm
  • Ancho incl. Boom: 1640 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 58 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 70 °
  • Ancho de plataforma: 480 mm
  • Altura de la plataforma: 1020 mm
  • Longitud de la plataforma: 655 mm
  • Diámetro del rodillo: 150 mm
  • Longitud del paso: 1150 mm
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 4 peldaños
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra