Escalera de plataforma telescópica FlexxStep

Número de artículo: 52520
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Larguero / travesaño

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 52520
    EAN / GTIN 4031405525207
    Número del fabricante 052520

    Descripción

    Descripción:

    • Pieza telescópica para escalera de plataforma FlexxStep
    • Se puede montar sin herramientas
    • Más 2 peldaños
    • Altura de plataforma máx. Más 0,56 m.
    • 1 set = 2 piezas

    Característica:

    • Anchura: 515 mm
    • Ancho de columna: 25 mm
    • Altura de la columna: 58 mm
    • Longitud: 1136 mm
    • Material: Aluminio
    • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
    • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
    • Espaciado escalón/rung: 280 mm
    • Número de pasos/peldaños: 2 peldaños