Juego de limas para llaves de 6 unidades en bolsa de plástico

Número de artículo: 518930
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.032 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 7283
Número de limas para llaves 6
Tipo de producto Lima para llaves

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 518930
EAN / GTIN 2050001029775

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 

Descripción

Ejecución:

Las limas para llaves se fabrican con máquinas automáticas de precisión. Garantizan un gran rendimiento de la lima y una larga duración. Las piezas en bruto están perforadas, rectificadas y realizadas con un corte exacto de grosor y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las limas terminadas tienen una forma de dientes ideal determinada según cada tipo de lima. Las limas para llaves garantizan superficies limadas planas.
Juego de limas para llaves, de 6 unidades, con 1 lima de llaves de cada tipo, punta plana, semirredonda, redonda, triangular, cuadrada. Longitud sin cola 100 mm, corte 2.
Con mango de lima de madera dura.