{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Corte | 2 | |
Tipo de corte | Semifino | |
Forma | F | |
Descripción de la forma | redondo | |
Superficies de lima | Picada por todos los lados | |
Diámetro | 7,1 mm | |
Longitud sin cola | 200 mm | |
incl. mango lima | no | |
Norma | DIN 7261 | |
Tipo de producto | Lima de taller |
Número de artículo | 514200 200 | |
EAN / GTIN | 4009215017892 | |
Número del fabricante | 31622020 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Lima redonda, Corte 2 (semifino), Longitud sin cola: 200mm
a petición
En stock
299 piezas en stock
4,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
925 piezas en stock
3,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficies de lima | Picada por todos los lados | Picada por todos los lados |
Forma | F | F |
Descripción de la forma | redondo | redondo |
Corte | 2 | 2 |
Longitud sin cola | 200 mm | 200 mm |
Diámetro | 7,1 mm | 7,1 mm |
Tipo de producto | Lima de taller | Lima de taller |