Palanca del palpador, diseño horizontal, inclinado 20 °, 1,6 mm, 0,01 mm, eje de 4/8 mm

Número de artículo: 513-444-10A
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
Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 513-444-10A
EAN / GTIN 4946368676029
Número del fabricante 513-444-10A
Número L L40010 12230

Descripción

Descripción:

Este medidor de palanca le ofrece las siguientes ventajas: Mayor longevidad, sensibilidad de contacto y visibilidad drásticamente mayor Vidrio de reloj plano y sin deslumbramiento, permite una lectura fácil de los resultados de la medición La ubicación mejorada del sello de la junta tórica permite girar y girar el vidrio del reloj con facilidad al mismo tiempo protege la báscula contra la penetración de polvo y aceite El vidrio de reloj con revestimiento múltiple evita arañazos, suciedad y luz cegadora

Característica:

Alcance: 1,6 mm
Graduación: 0.01
Funciones: Set Plus
Pulgada-Métrica: Métrico
Entregado: En caja con vástago ø8/4 mm, palpador ø1/2/3 mm