Punta de la aguja para la serie 513, D = 1 mm, 20,9 mm (17,4 mm) de longitud, metal duro

Número de artículo: 103013
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
    Tipo de producto Pulsador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 103013
    EAN / GTIN 4946368810126
    Número del fabricante 103013
    Número L L40010 1025

    Descripción

    Descripción:

    La longitud de la punta de la aguja determina el factor de escala del comparador. La longitud estándar corresponde a un factor de uno

    Característica:

    Funciones: Estilete (para los modelos métricos)

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra