Escalera de plataforma con ruedas y asa 4 peldaños con bandeja de almacenamiento

Número de artículo: 51084
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Escalera de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 51084
EAN / GTIN 4031405510845
Número del fabricante 051084
Número L L90110 606

Descripción

Descripción:

  • Escalera de plataforma de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
  • Plataforma trapezoidal grande (400 / 360 x 425 mm)
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Guía de SPAR cónico para un soporte seguro
  • Dos pasamanos para un ascenso y descenso seguros (suministrados sueltos)
  • Articulación de plomo «Safe-Cap»
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • Bandeja de almacenamiento práctica (350 x 200 mm)
  • Conexión rígida por puntales metálicos que se pueden separar en ambos lados
  • Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia
  • Dos rodillos de elevación Ø 125 mm y manijas (suministradas sueltas)
  • Espaciado de pasos: 235 mm
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 2950 mm
  • Altura: 1650 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Altura de la columna del soporte: 58 mm
  • Longitud de la barandilla: 750 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 70 °
  • Altura de la plataforma: 900 mm
  • Diámetro del rodillo: 125 mm
  • Longitud del paso: 1160 mm
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Espaciado escalón/rung: 235 mm
  • Número de pasos/peldaños: 4 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Ancho exterior inferior: 610 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra