Paso de montaje 4 pasos

Número de artículo: 50174
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Banqueta escalonada

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 50174
    EAN / GTIN 4031405501744
    Número del fabricante 050174
    Número L L90110 748

    Descripción

    Descripción:

    • Paso de montaje de aluminio
    • Construcción extremadamente estable hecha de tubos rectangulares spars
    • pasos de 200 mm de profundidad con corrugación para un soporte seguro
    • Banda de rodadura superior: 510 x 300 mm
    • Zapatos de plástico antideslizantes
    • Fácil montaje (desmontado)
    • Paso espaciado 200 mm
    • Carga máx. 300 kg

    Característica:

    • Altura de trabajo: 2800 mm
    • Ancho del área base: 640 mm
    • Longitud del área base: 1000 mm
    • Altura de la columna: 59 mm
    • Material: Aluminio
    • Máx. Capacidad de carga: 300 kg
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
    • Anchura superior de la banda de rodadura: 500 mm
    • Profundidad superior de la banda de rodadura: 300 mm
    • Altura de la plataforma 800 mm
    • Clase antideslizante: R9
    • Paso/plataforma cubriendo: Aluminio estriado
    • Número de pasos/peldaños: 4 niveles
    • Ejecución de pasos: Escalones

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra