Rodillos de freno con muelle para plataforma de trabajo de aluminio, rígidos

Número de artículo: 50036
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Rollo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 50036
    EAN / GTIN 4031405500365
    Número del fabricante 050036
    Número L L90110 820

    Descripción

    Descripción:

    • Rígido para plataformas de trabajo
    • No para stock n.º 50031, 51030
    • Para la auto-asamblea
    • 1 set = 4 piezas

    Característica:

    • Anchura: 71 mm
    • Altura: 184 mm
    • Longitud: 177 mm
    • Material: Acero galvanizado, plástico
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
    • Diámetro del rodillo: 50 mm