Plataforma de trabajo fija de 3 peldaños

Número de artículo: 50009
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tarima de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 50009
EAN / GTIN 4031405500099
Número del fabricante 050009
Número L L90110 89

Descripción

Descripción:

  • Plataforma de trabajo de aluminio
  • Construcción estable, soldada del tubo
  • 220 mm pasos profundos hechos de lámina de urdimbre de aluminio para un soporte seguro
  • Banda de rodadura superior: 550 x 300 mm
  • Zapatos de plástico antideslizantes
  • Paso espaciado 200 mm
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 2600 mm
  • Ancho del área base: 740 mm
  • Longitud del área base: 880 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Anchura superior de la banda de rodadura: 550 mm
  • Profundidad superior de la banda de rodadura: 295 mm
  • Altura de la plataforma 600 mm
  • Clase antideslizante: R10
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Paso/plataforma cubriendo: Placa de urdimbre de aluminio
  • Número de pasos/peldaños: 3 niveles
  • Ejecución de pasos: Escalones

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra