{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Campo de medición X | 190 mm | |
Campo de medición Z | 275 mm | |
Campo de medición Y | 40 mm | |
Sistema de medición X | De alta precisión, incremental, sin contacto | |
Sistema de medición Z | De alta precisión, incremental, sin contacto | |
Sistema de medición T | De alta precisión, incremental, sin contacto | |
Disolución en Z referido a la punta del palpador | 0,05 µm | |
Disolución en Z referido al sistema de medición | 0,05 µm | |
Alineación | ± (2+L/50) µm | |
Precisión de medición del eje XZT combinada | ± (2+L/50) µm | |
Placa base longitud | 645 mm | |
Profundidad placa base | 380 mm | |
Altura | 550 mm | |
Peso máximo de la pieza de trabajo | 100 kg | |
Peso | 40 kg | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tipo de producto | Instrumento de medición de contornos |
Número de artículo | 499250 CM1-CNC | |
Número del fabricante | 499250 CM1-CNC |