Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Instrumento de medición de contornos CM1

Número de artículo: 499250 CM1

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Campo de medición X 190 mm
Campo de medición Z 275 mm
Campo de medición Y 40 mm
Control en X y Z CNC
Control en Y manual
Sistema de medición X, Z y T De alta precisión, incremental, sin contacto
Disolución en Z referido a la punta del palpador 0,028 µm
Disolución en Z referido al sistema de medición 0,02 µm
Alineación ± (2+L/50) µm
Precisión de medición del eje XZT combinada ± (2+L/50) µm
Placa base longitud 645 mm
Profundidad placa base 380 mm
Altura 550 mm
Peso máximo de la pieza de trabajo 100 kg
Peso 40 kg
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Instrumento de medición de contornos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 499250 CM1
Número del fabricante 499250 CM1

Descripción

Ejecución:

Instrumento de medición de contornos sencillo con sistema de medición sin contacto, ópticamente incremental. Base de granito macizo y ejes de alta precisión con cojinetes de deslizamiento de poco desgaste. Ejes X y Z controlables por CNC (bien por teclado, bien opcionalmente con joystick).
Funciones de medición:
  • Ajustar el tramo de medición y la frecuencia de medición.
  • Programación de procesos automáticos medianteTeach-In.
  • Selección sencilla de líneas de regresión y círculos.
  • Creación de puntos de intersección libres y dependientes.
  • Creación de líneas auxiliares, círculos auxiliares y esferas de referencia.
  • Giro y reflejo de contornos.
  • Determinación de forma y posición.
Mesa Y manual para la búsqueda a mano con asistencia de sistema del punto más elevado o más profundo en el eje Y.

Volumen de suministro:

Incluye calculador de mediciones, monitor, ratón y teclado, patrón de control, alojamiento de punta palpadora, punta palpadora de 20,5 mm.

Partes opcionales:

Joystick n.º 499255, opciones de software n.º 499258, asientos y puntas palpadoras 499260499269.

Nota:

Reservado el derecho a modificaciones técnicas y a la realización del PC y el monitor.