Regla graduada manual 800 mm

Número de artículo: 499240 800
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de medición efectiva L0 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recorrido máximo de la cabeza de medición L1 840 mm
Precisión de medición (20°) 7 µm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Clase de protección IP IP 67
Longitud de medición efectiva L0 800 mm
Distancia entre centros de agujeros L2 978 mm
Longitud total L3 998 mm
Anchura 22 mm
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Longitud de cable 3,4 m
Técnica de medición digital
Tipo de producto Regla graduada manual

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 499240 800
EAN / GTIN 4946368854250
Número del fabricante 539-815

Descripción

Ejecución:

  • Con sistema de medición absoluto.
  • Después de la conexión se indica la posición de ese momento, de modo que se suprime el acceso a puntos de referencia, que implica un considerable gasto de tiempo.
  • Montaje e instalación fáciles.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Para el registro y el posicionamiento precisos de ajustes axiales, p. ej. en fresadoras y tornos, mesas de posicionamiento o instrumentos de medición. Adecuados también para la adaptación de máquinas herramienta a indicación digital.

Nota:

Sólo se puede usar en combinación con el instrumento indicador n.º 499356.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra