Indicadordigital, Número de ejes mostrados: 2

Número de artículo: 499356 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de ejes mostrados precio unitario incly. IVA
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lectura 0,005 / 0,001 mm
Lectura 0,0001 / 0,0005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Longitud 260 mm
Anchura 80 mm
Altura 167 mm
Tipo de producto Indicador digital

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 499356 2
EAN / GTIN 4946368693538
Número del fabricante 174-183D

Descripción

Ejecución:

Pantalla de visualización de manejo sencillo para la conexión a sistemas de medición lineales. Intervalo indicador: 8 dígitos y signos (−), conexión a la red: 220 voltios.

Función:

Puesta a cero, inversión del sentido del recuento, cambio mm / pulgadas. División en dos del valor indicado, cambio de coordenadas ABS / INC, adición / sustracción, mecanizado de circulo de agujeros, programable. Amplias funciones de cálculo: (+, −, ×, ÷, COS, SIN, TAN, ARC, √, π), teclas de función para fresadoras y tornos, mecanizado de pistas de perforaciones.

Volumen de suministro:

Incluido cable de red (2 m) y fusible de recambio.

Partes opcionales:

Unidad de interfaz (RS 232, USB, entrada Digimatic) para calcular el desplazamiento de la herramienta, regla graduada lineal n.° 499240 / 499241.