{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recorrido máximo de la cabeza de medición L1 | 640 mm | |
Precisión de medición (20°) | 7 µm | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Longitud de medición efectiva L0 | 600 mm | |
Distancia entre centros de agujeros L2 | 778 mm | |
Longitud total L3 | 798 mm | |
Anchura | 22 mm | |
Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero | |
Longitud de cable | 3,4 m | |
Técnica de medición | digital | |
Tipo de producto | Regla graduada manual |
Número de artículo | 499240 600 | |
EAN / GTIN | 4946368854229 | |
Número del fabricante | 539-811 |