Emisores S73

Número de artículo: 498985 S73
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Emisores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 498985 S73
EAN / GTIN 2050001948038
Número del fabricante HF-MS-S73

Descripción

Ejecución:

El sistema Bobe permite la transferencia inalámbrica de datos de medición al PC mediante la pulsación de un botón.
Emisor sin antena externa. Alcance 10 - 15 m. Dimensiones muy reducidas. Suplemento de tamaño E: Con tecla de datos en el emisor.

Idóneo para:

Sylvac
Proximity,
GARANT
pie de rey
(a partir del 08/2018)
 

Nota:

Emisores para otros medios e instrumentos de medición de GARANT, Mahr, Mitutoyo, TESA, Kröplin, Sylvac, etc., disponibles a petición.
Indicar la frecuencia deseada al pedir emisores o receptores. Frecuencias disponibles: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 868,6625 MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz