Emisores S11E

Número de artículo: 498985 S11E
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Emisores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 498985 S11E
EAN / GTIN 2050001746153
Número del fabricante HF-MS-S11E

Descripción

Ejecución:

El sistema Bobe permite la transferencia inalámbrica de datos de medición al PC mediante la pulsación de un botón.
Emisor sin antena externa. Alcance 10 - 15 m. Dimensiones muy reducidas. Suplemento de tamaño E: Con tecla de datos en el emisor.

Idóneo para:

Pie de rey Mitutoyo IP

Nota:

Emisores para otros medios e instrumentos de medición de GARANT, Mahr, Mitutoyo, TESA, Kröplin, Sylvac, etc., disponibles a petición.
Indicar la frecuencia deseada al pedir emisores o receptores. Frecuencias disponibles: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 868,6625 MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra