Ejecución:
Impresora de datos rápida, silenciosa. Caracteres gráficos grandes, fácilmente legibles. Introducción por lectura con control de tiempo de los valores de medición (función horaria). Registro de datos hasta 9999 valores. Papel para impresora térmica con estabilidad a largo plazo. Muy compacta. Arranca mediante la pulsación de un botón. Funcionamiento por medio de bloque de alimentación de 6 V, batería o pilas. Función Datalogger con sello de tiempo. Posibilidad de impresión y de transmisión de datos al mismo tiempo. Compatible con instrumentos de medición con formato Digimatic 2.
Datos imprimibles: Valores de medición; valores correctos / incorrectos, cantidad de datos, valor mín. / máx., intervalo; valor medio, desviación típica, cantidad de piezas defectuosas, porcentaje de piezas defectuosas, índice de procesabilidad, histograma, límites de acción; fecha y hora.
Aplicación:
Registro, salida impresa y valoración estadística de datos medición de instrumentos de medición pequeños con interfaz Digimatic.
Volumen de suministro:
Incluye 1 rollo de papel térmico, correa de transporte y bloque de alimentación.
Partes opcionales:
Papel térmico n.°
498710, interruptor de pedales n.°
498780. Baterías (4 uds.) n.°
081570 tam. LR6, pilas (4 uds.) n.°
081561tam. LR6.