{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Lectura | 0,5 HR | |
Display | Reloj comparador | |
Procedimiento de ensayo | Rockwell | |
Quality Dress | HR-110MR | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Escalas Rockwell | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V | |
Manejo | manual | |
Carga principal fuerza de ensayo | 60; 100; 150 kg | |
Carga previa fuerza de ensayo | 10 kg | |
Anchura máxima de la muestra | 180 mm | |
Altura máxima de la muestra | 180 mm | |
Longitud | 512 mm | |
Anchura | 296 mm | |
Altura | 780 mm | |
Peso | 49 kg | |
Tipo de producto | Durómetro |
Número de artículo | 495080 HR110 | |
Número del fabricante | 963-210-20 |