{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Lectura | 0,1 HR | |
Display | Valor de dureza, escala, fuerza de verificación, tiempo de resistencia, revisión de tolerancia GO/NG, variación estándar (495080 HR320) | |
Procedimiento de ensayo | Rockwell | |
Quality Dress | HR-320MS | |
Interfaz | Interfaz S232; SPC / Digimatic | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Escalas Rockwell | A, B, C, D, E, F, G, HV, HBW, HRC, HRB, HS, MPa | |
Manejo | motorizado | |
Carga principal fuerza de ensayo | 15; 30; 45; 60; 100; 150 kg | |
Carga previa fuerza de ensayo | 3; 10 kg | |
Anchura máxima de la muestra | 180 mm | |
Altura máxima de la muestra | 180 mm | |
Alimentación eléctrica | 100 − 240 V / 50 − 60 Hz | |
Longitud | 516 mm | |
Anchura | 235 mm | |
Altura | 780 mm | |
Peso | 46 kg | |
Tipo de producto | Durómetro |
Número de artículo | 495080 HR320 | |
Número del fabricante | 963-231D |