Palpador de bola de rubí Cerámica longitud 100 mm 6 mm

Número de artículo: 494236 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
129 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de bola D (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud L 100 mm
    Longitud de trabajo efectiva 88,5 mm
    ⌀ de bola D 6 mm
    ⌀ del mango S 4,5 mm
    Rosca de conexión M4
    Material punta Rubí
    Material mango Cerámica
    Peso 6,3 g
    Tipo de producto Pulsador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 494236 6
    EAN / GTIN 2050001740601

    Descripción

    Ejecución:

    Insertos palpadores para máquinas de medición y máquinas herramienta de cerámica con rosca de conexión M4.

    Nota:

    Otros insertos palpadores con otras dimensiones y ejecuciones de mangos a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra