Prolongación de cabezal palpador 200 mm

Número de artículo: 494202 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del mango D1 18 mm
⌀ del mango D2 13 mm
Material Aluminio
Longitud 200 mm
Peso 100 g
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 494202 200
EAN / GTIN 2050000965586

Descripción

Ejecución:

Prolongación − M8 en M8.

Idóneo para:

Alojamiento de palpador n.º 494210 TP20 y n.º 499205 TP200.

Nota:

Prolongaciones de cabezal palpador en otras dimensiones y ejecuciones de mangos a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra