Prolongación de cabezal palpador 100 mm

Número de artículo: 494202 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del mango D1 18 mm
⌀ del mango D2 13 mm
Material Aluminio
Longitud 100 mm
Peso 53 g
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 494202 100
EAN / GTIN 2050000965579

Descripción

Ejecución:

Prolongación − M8 en M8.

Idóneo para:

Alojamiento de palpador n.º 494210 TP20 y n.º 499205 TP200.

Nota:

Prolongaciones de cabezal palpador en otras dimensiones y ejecuciones de mangos a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop