Descripción:
- Motor POWERSTATE™ sin escobillas diseñado y construido por MILWAUKEE® para un corte rápido, mayor vida de la herramienta y hasta 32m en OSB 19mm (con una batería de 5.0Ah)
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Fijación de cambio de hoja FIXTEC™ patentado por MILWAUKEE® para un cambio rápido y sencillo
- Cinco niveles de acción pendular para incrementar el rendimiento del corte
- El interruptor de encendido y apagado ambidiestro permite al usuario encender la herramienta en cualquier posición
- 6 velocidades con modo de arranque autocontrolado que permite a la herramienta un arranque lento y un aumento progresivo de la velocidad para cortes más precisos
- 3500cpm que proporciona cortes limpios, minimizando los saltos y la vibración
- Soplado de polvo que mantiene la línea de corte libre de serrín
- Luz LED integrada para iluminación de la zona de trabajo
- Zapata blanda desmontable que evita marcas y rasguños al cortar materiales blandos
- Suministrada con una hoja, adaptador de extractor de polvo, cubre polvo, protector antiastillas y zapata blanda
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™
Característica:
- Batería incluida: No incluye baterías
- Batería: Li-ion
- Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
- Sistema de batería: M18
- Número de baterías/baterías recargables: 0
- Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
- Por tecnología: Fuel
- Suministrado: Caja HD
- Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,8 (M18 B5)
- Peso con paquete de baterías: 2,8
- Cargador incluido: No incluye cargador
- Estación de carga disponible: No
- Gama de trabajo máx. para aluminio/cobre/plástico: 19
- Máx. Capacidad de corte en aluminio [mm]: 19
- Profundidad de corte máx. Profundidad de corte en madera [mm]: 100
- Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 10
- Variante de producto: M18 FBJS-0X
- Voltaje [V]: 18
- Equipamiento de serie: 1 x hoja de sierra, adaptador para aspiración de polvo, cubierta antipolvo, protector de virutas, suela deslizante de plástico
- Profundidad de corte (en madera): 100
- Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 10
Volumen de suministro:
Caja HD, 1 x hoja de sierra, adaptador para extracción de polvo, guardapolvo, protección contra astillas, suela deslizante de plástico