Hoja de sierra de calar 105/4,2 mm T341HM (1 parte) aplicación especial

Número de artículo: 4932373387
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud hoja 105 mm
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932373387
EAN / GTIN 4002395348824
Número del fabricante 4932373387
Número L L00800 1796

Descripción

Descripción:

  • La segueta 4932373387 tiene dientes de carburo de tungsteno para mayor duración en materiales duros, como fibra de vidrio

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: 105 x 4,2 mm T 341 HM - 1 ud

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra