Brt trolley para cincel hammer

Número de artículo: 4933459794
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carretilla transportadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933459794
EAN / GTIN 4058546029661
Número del fabricante 4933459794
Número L L00820 338

Descripción

Descripción:

  • Carro de transporte de martillos rompedores con espacio para ubicar 4 cinceles y sitio para enrollar el cable
  • Permite un fácil transporte de la herramienta en el lugar de trabajo
  • 100Kg de capacidad de carga
  • El acabado de pintura en polvo protege contra el abuso en el sitio de trabajo
  • Compatible con modelos K 2000 H y K 2500 H

Característica:

  • Suministro: en caja de cartón
  • Peso [kg]: 14,3
  • Variante de producto: BRT

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra