• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cincel asfáltico 28 mm hexagonal 440 x 115 mm

Número de artículo: 4932479222
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
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932479222
EAN / GTIN 4058546370169
Número del fabricante 4932479222

Descripción

Descripción:

  • Para cortar asfalto en la construcción de carreteras y suelos duros

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 70
  • Diámetro de toma: 28
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Pala hexagonal de 28 mm 440 x 115 mm - 1pc
  • Diámetro de toma: 28 mm K-Hex